GS-19-200-AC-280N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=200 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-200-AC-280N-VA
Rubix:942373
Hersteller:GS-19-200-VA_AC_0280N

Produktdetails : GS-19-200-AC-280N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=200 mm V2A
Industrie-Gasfeder, 19 Drm., 100 Hub
Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=200 mm V2A
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Max. Länge | 464 mm |
| Kraft | 280 N |
| Endstück | a8-va (auge) und c8-va (winkel-kugelgelenk) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen