GS-10-80-CC-80N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=80 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-10-80-CC-80N
Rubix:1290325
Hersteller:GS-10-80_CC_0080N

Produktdetails : GS-10-80-CC-80N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=80 mm
Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=80 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Hub | 80 mm |
| Max. Länge | 192 mm |
| Kraft | 80 N |
| Endstück | winkelgelenk (c3,5) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen