GS-10-30-GD-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=30 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-10-30-GD-10N
Rubix:491519
Hersteller:GS-10-30_GD_0010N



Produktdetails : GS-10-30-GD-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=30 mm
Industrie-Gasfeder GS 10, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 120 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Hub | 30 mm |
| Max. Länge | 92 mm |
| Kraft | 10 N |
| Endstück | kugelpfanne (g3,5) / gabelkopf (d3,5) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage