GS-19-50-DA-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 19 Drm., 50 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-50-DA-50N
Rubix:489294
Hersteller:GS-19-50_DA_0050N

Produktdetails : GS-19-50-DA-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 50 mm |
| Max. Länge | 164 mm |
| Kraft | 50 N |
| Endstück | da (stangenseite: d8 „forcella d8“; gehäuseseite: a8 „occhiello a8“ = gelenkauge/öse) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage