GS-10-80-EA-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=80 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-10-80-EA-10N
Rubix:490089
Hersteller:GS-10-80_EA_0010N



Produktdetails : GS-10-80-EA-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=80 mm
Industrie-Gasfeder GS 10, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 120 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Hub | 80 mm |
| Max. Länge | 192 mm |
| Kraft | 10 N |
| Endstück | ea |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage