GS-10-60-EA-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=60 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.

Siehe technische Informationen
Referenzen
ACE:GS-10-60-EA-10N
Rubix:490088
Hersteller:GS-10-60_EA_0010N
GS-10-60-EA-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=60 mm
Technische Zusammenfassung
Stangendurchmesser3 mm
Hub60 mm
Max. Länge152 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-10-60-EA-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=60 mm


Industrie-Gasfeder GS 10, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 120 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser3 mm
Hub60 mm
Max. Länge152 mm
Kraft10 N
Endstückgelenkkopf (e) + öse (a)
Zolltarifcode83024900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,01 exkl. MwSt.
/ Stück
113,06 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage