GS-15-200-FF-200N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=200 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-200-FF-200N
Rubix:665400
Hersteller:GS-15-200_FF_0200N



Produktdetails : GS-15-200-FF-200N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=200 mm
Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Max. Länge | 427 mm |
| Endstück | inline-kugelgelenk f5 |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage