GS-10-50-CG-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=50 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-10-50-CG-10N
Rubix:489174
Hersteller:GS-10-50_CG_0010N
GS-10-50-CG-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=50 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser3 mm
Hub50 mm
Max. Länge132 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-10-50-CG-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=50 mm


Industrie-Gasfeder GS 10, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 120 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser3 mm
Hub50 mm
Max. Länge132 mm
Kraft10 N
Endstückwinkelgelenk c3,5 (kolbenstange) und kugelpfanne g3,5 (druckrohr)
Zolltarifcode83024900
68,61 exkl. MwSt.
/ Stück
81,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage