GS-10-30-DA-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=30 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-10-30-DA-10N
Rubix:489256
Hersteller:GS-10-30_DA_0010N
GS-10-30-DA-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=30 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser3 mm
Hub30 mm
Max. Länge92 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-10-30-DA-10N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=30 mm


Industrie-Gasfeder GS 10, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 120 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser3 mm
Hub30 mm
Max. Länge92 mm
Kraft10 N
Endstückgabelkopf d3,5 (stangenseite) + gelenkauge a3,5 (gehäuseseite)
Zolltarifcode83024900
62,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,15 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage