GS-10-60-AA-50N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=60 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-10-60-AA-50N
Rubix:132797
Hersteller:GS-10-60_AA_0050N
GS-10-60-AA-50N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=60 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser3 mm
Hub60 mm
Max. Länge152 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-10-60-AA-50N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=60 mm


Industrie-Gasfeder GS 10, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 120 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser3 mm
Hub60 mm
Max. Länge152 mm
Kraft50 N
Endstückaa
Zolltarifcode83024900
50,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,57 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage