GS-10-60-AA-25N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=60 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-10-60-AA-25N
Rubix:148896
Hersteller:GS-10-60_AA_0025N



Produktdetails : GS-10-60-AA-25N Industrie-Gasfeder, D=10 mm, Hub=60 mm
Industrie-Gasfeder GS 10, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 120 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Hub | 60 mm |
| Max. Länge | 152 mm |
| Kraft | 25 N |
| Endstück | anschlussart (kolbenstange) a3,5 und anschlussart (druckrohr) a3,5 (aa) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage