GS-19-200-EE-50N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=200 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-200-EE-50N-VA
Rubix:490694
Hersteller:GS-19-200-VA_EE_0050N



Produktdetails : GS-19-200-EE-50N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=200 mm V2A
Industrie-Gasfeder, 19 Drm., 100 Hub
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N), VA
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Max. Länge | 464 mm |
| Kraft | 50 N |
| Endstück | gelenkkopf e8-va (e8/e8) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
267,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
318,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage