9313800009 Kurzbohrfutter AKL JIS B6339 1-16mm BT50

Kurzbohrf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Albrecht Präzision:800 116Z 450 0
Rubix:1948811
Hersteller:800 116Z 450 0
EAN:4250261589509
9313800009 Kurzbohrf. AKL JISB6339 1-16mm BT50 Albr

Technische Zusammenfassung

Typkurzbohrfutter

Produktdetails : 9313800009 Kurzbohrfutter AKL JIS B6339 1-16mm BT50


Kurzbohrfutter AKL JIS B6339 1-16mm BT50 ALBRECHT
CNC-Kurzbohrfutter für Rechts- und Linkslauf Ausführung: Starr ausgeführte Führungselemente mit gehärteten und geschliffenen Verschleißteilen. Durch die Selbsthemmung des Schneckengetriebes ist die Bearbeitung auch bei Linkslauf und schnell gebremster Spindel sicher. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Anwendung: Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten. Einsetzbar in Bearbeitungszentren, Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen. Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel. Hinweis: Bei spezieller Wuchtung sind höhere Drehzahlen möglich. Auch als ULTRA-Ausführung lieferbar (Rundlaufgenauigkeit <= 0,015 mm).

Technische Informationen


Attribute
Typkurzbohrfutter
379,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
451,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage