Referenzen
FAG:HYDNUT440-E
Rubix:1899156
Hersteller:0922173620000
EAN:4054369651683


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 442 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 565 mm |
| Breite | 75 mm |
Produktdetails : HYDNUT440-E Hydraulikmutter
Eine Hydraulikmutter HYDNUT besteht aus einem Pressring aus Stahl, in dem sich ein Ringkolben aus Stahl bewegen und verschieben kann. Der Ringkolben hat zwei Nuten für Dichtungsringe und eine flache Nut für den roten O-Ring, der den maximalen Hub anzeigt. Zwischen dem Pressring und dem Ringkolben befindet sich eine mit Hydrauliköl gefüllte Druckkammer. Diese ist mit zwei Dichtungen abgedichtet.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 442 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 565 mm |
| Breite | 75 mm |
| Innengewinde | tr440x5 |
| Serie | e |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12.841,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
15.281,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen