P391 Handpumpe 700 bar

Hydraulische Handpumpe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Enerpac:P-391
Rubix:638060
Hersteller:411489
EAN:0662005107063
P391 Handpumpe 700 bar

Technische Zusammenfassung

Ölmenge901 cm³
Nenndruck700 bar
Typhydraulische handpumpe
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : P391 Handpumpe 700 bar


Der haltbare, glasgefüllte Nylonbehälter und der nylongekapselte Aluminiumpumpenfuß bieten eine unübertroffene Kombination aus Stärke, Gewicht und Korrosionsbeständigkeit. Leichte, eintourige hydraulische Handpumpen bieten die Einfachheit, die für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen erforderlich ist. Die zweistufigen Hydraulikmodelle reduzieren die Anzahl der Handgriffe um bis zu 78 % im Vergleich zu einer einstufigen Pumpe. Dies ist ideal, wenn Sie ein Werkzeug, z. B. einen Zylinder, bis zum Punkt des Lastkontakts vorschieben möchten. Der hohe Förderstrom wird dann bereitgestellt, wenn er am meisten benötigt wird, bevor die Pumpe automatisch auf die Hochdruckstufe mit geringem Förderstrom umschaltet.

Stärken

Leichtes und kompaktes Design
Langlebiger, glasgefüllter Nylontank und nylongekapselter Aluminium-Pumpensockel für maximale Korrosionsbeständigkeit
Zwei-Geschwindigkeits-Betrieb bei den meisten Modellen reduziert die Anzahl der Handgriffe um bis zu 78% im Vergleich zu Pumpen mit nur einer Geschwindigkeit
Geringerer Kraftaufwand für den Griff, um die Ermüdung des Bedieners zu minimieren
Griffverriegelung und leichte Konstruktion für einfaches Tragen
Große Ölkapazitäten für den Betrieb einer breiten Palette von Zylindern oder Werkzeugen
Nichtleitender Glasfasergriff für die Sicherheit des Bedieners
Internes Druckbegrenzungsventil für Überlastschutz

Anwendungen

Industriell

Technische Informationen


Attribute
Ölmenge901 cm³
Nenndruck700 bar
Typhydraulische handpumpe
Gewicht4,1 kg
603,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
717,97 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std