300X356X20 H MF NBR 88 101 Hutmannschette mit Feder 300 - 1
Hutmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:H MF 300 X 356 X 20 88 NBR 101
Rubix:3215569
Hersteller:10504


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 356 mm |
| Höhe | 20 mm |
Produktdetails : 300X356X20 H MF NBR 88 101 Hutmannschette mit Feder 300 - 1
Die Hutmanschette H mit Feder ist eine federbelastete Lippendichtung mit Einspannflansch zur Fixierung im Einbauraum. Die einfachwirkende Stangendichtung eignet sich für untergeordnete Anwendungen und im Ersatzteilbedarf.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 356 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Werkstoff | 88 nbr 101 |
| Ausführung | h mf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
491,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
585,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen