15X30X8.5 H MF NBR 88 101 -IV- Hutmannschette mit Feder 15 - 5 Industry Pack
Hutmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:9976
Rubix:3215546
Hersteller:H MF 15 X 30 X 8,50 88 NBR 101

Produktdetails : 15X30X8.5 H MF NBR 88 101 -IV- Hutmannschette mit Feder 15 - 5 Industry Pack
Die Hutmanschette H mit Feder ist eine federbelastete Lippendichtung mit Einspannflansch zur Fixierung im Einbauraum. Die einfachwirkende Stangendichtung eignet sich für untergeordnete Anwendungen und im Ersatzteilbedarf.
Hutmanschette mit Feder 15x30x8,5 88 NBR 101
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Höhe | 8,5 mm |
| Werkstoff | 88 nbr 101 |
| Ausführung | h mf |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.181,15 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
7.355,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
