Produktdetails : K0566.030025551 Gummipuffer A M08X23 H=25 Edelst,:Elast,Naturkautschuk,D=30
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: 26100-00800855Hinweis: Die Gummi-Metall-Puffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Technische Informationen
Attribute
Durchmesser
30 mm
Höhe
25 mm
Typ
Typ A
Material
Edelstahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,44€exkl. MwSt.
/ Stück
2,90€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage