UKC 212D1 (NTN) Hülsenlagereinheit ohne Spannhülse NTN
Hülsenlagereinheit ohne Spannhülse NTN
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UKC212D1
Rubix:683892
EAN:4547359237832



Produktdetails : UKC 212D1 (NTN) Hülsenlagereinheit ohne Spannhülse NTN
Hülsenlagereinheit aus Guss, nachschmierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Typ | lager ukc |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ukc200 |
| Breite | 38 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
