HTD-976-8M-50 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA
Zahnriemen HTD Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:976 8M 50 HIPO
Rubix:3108612
Hersteller:1082121
EAN:4044978559531

Produktdetails : HTD-976-8M-50 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 976 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 122 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
