HTD-960-8M-50 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA
Zahnriemen HTD Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:960 8M 50 HIPO
Rubix:3108608
Hersteller:1082113
EAN:4044978559456

Produktdetails : HTD-960-8M-50 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 960 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 120 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
