HTD-2000-8M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 / 8M 2000 AFX
Rubix:202740
Hersteller:8M 2000 25TXZA
EAN:4014486057294




Produktdetails : HTD-2000-8M-25AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 345 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 2000 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 250 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
