Referenzen
Festo:HSW-10-AP-SD-AW
Rubix:1817082
Hersteller:562562
EAN:4052568209100

Produktdetails : HSW-10-AP-SD-AW Handlingmodul
Handlingmodul HSW-10-AP-SD-AW Pick and Place zum Umpositionieren von Teilen im 90° Winkel, mit Schutzdeckel und zusätzlicher Warteposition. Arbeitshub=9 - 15 mm, Baugröße=10, Max. Linearhub bei 90° Schwenkwinkel=90/90 mm, Max. Z-Hub Warteposition=10 mm, Z-Hub=80 - 100 mm
Handlingmodul
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handlingsmodul |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84798997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.377,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.829,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen