9111650490 HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 4,9mm dampfbehandelt
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 3,0mm dampfbehandelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:4317784640183
Rubix:3193360
Hersteller:4317784640183



Produktdetails : 9111650490 HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 4,9mm dampfbehandelt
Step-Tip Spiralbohrer mit Dreikantschaft
Ausführung: N euartiger Spiralbohrer mit stufenstrukturierter Spitzengeometrie mit bis zu 6 Stufen. P räzisem Spitzenanschliff und Kegelmantelanschliff.
Anwendung: Für den Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 86 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Zu bearbeitender Werkstoff | bedingt geeignet |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
