9111650350 HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 3,5mm dampfbehandelt
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 3,0mm dampfbehandelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:9111650350, 11650350, 4317784640138
Rubix:3193357



Produktdetails : 9111650350 HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 3,5mm dampfbehandelt
Step-Tip Spiralbohrer mit Dreikantschaft
Ausführung: N euartiger Spiralbohrer mit stufenstrukturierter Spitzengeometrie mit bis zu 6 Stufen. P räzisem Spitzenanschliff und Kegelmantelanschliff.
Anwendung: Für den Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 70 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Zu bearbeitender Werkstoff | empfohlen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
