864032 Spiralbohrer DIN338 HSS 10,4 mm
HSS Bohrer, zylindrisch, laminiert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:864032
Rubix:3249230
EAN:3660338184970


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 10,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 133 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
Dokumente
Produktdetails : 864032 Spiralbohrer DIN338 HSS 10,4 mm
HSS zylindrischer laminierter Bohrer, ideal für konventionelle Wartungsanwendungen
HSS Spiralbohrer 10.4 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 10,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 133 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Steigungswinkel | 25 ° |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 10,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
24,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage