504 6 HSS SPIRALB. REIHE 3 6,000 DIN 1869RN GT
HSS-Bohrer GT100 Serie 504
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:9005040060000
Rubix:1198606
EAN:4031093151139


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 330 mm |
| Schnittlänge | 225 mm |
Produktdetails : 504 6 HSS SPIRALB. REIHE 3 6,000 DIN 1869RN GT
HSS SPIRALB. REIHE 3 6,000 DIN 1869RN GT
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 330 mm |
| Schnittlänge | 225 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage