503 6 HSS SPIRALB. REIHE 2 6,000 DIN 1869RN GT
HSS-Bohrer GT100 Serie 503
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:9005030060000
Rubix:1198526
EAN:4031093150217


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 260 mm |
| Schnittlänge | 180 mm |
Produktdetails : 503 6 HSS SPIRALB. REIHE 2 6,000 DIN 1869RN GT
HSS SPIRALB. REIHE 2 6,000 DIN 1869RN GT
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 260 mm |
| Schnittlänge | 180 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage