FPF 5X50 PH TX VG ST ZN VE 200 PowerFast, Blechverbinderschraube, Innenstern, Vollgewinde
Holzverbinderschraube FPF-PT
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:652881
Rubix:3832983
Hersteller:FPF-PT 5,0 x 50 ZPF BC 200
EAN:4048962254037




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
Produktdetails : FPF 5X50 PH TX VG ST ZN VE 200 PowerFast, Blechverbinderschraube, Innenstern, Vollgewinde
Die Holzverbinderschrauben mit Antrieb Innenstern TX und Vollgewinde
Die fischer Holzverbinderschraube PowerFast FPF-PT ZPF mit Panhead, zylindrischem Unterkopf, Antrieb Innenstern TX und Vollgewinde ist ideal für die Verschraubungen von Holzverbindern wie Winkel oder Balkenschuhen aus Metall. Die besondere Kopfform ist auf die genormten Lochdurchmesser der Holzverbinder abgestimmt. Der Innenstern-TX-Antrieb ermöglicht höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Das einzigartige PowerFast Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für schnellen Anbiss. Das Vollgewinde bietet einen höheren Ausziehwiderstand aufgrund des längeren Gewindes. Die Europäische Technische Bewertung bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Funktion:
• Spezial-Schrauben zur Befestigung von Holzverbindern aus Metall auf Holzwerkstoffen (z. B. Weichhölzern). Maximale Kraftübertragung über den zylindrischen Unterkopf
Stärken
• Die Holzverbinderschraube mit der optimierten Kopfgeometrie und zylindrischem Unterkopf passt optimal zu den genormten Befestigungslöchern von Holzverbindern aus Metall. Damit kann eine maximale Kraftübertragung der Schraube auf den Holzverbinder gewährleistet werden
• Das einzigartige PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung in allen Holzbaustoffen spürbar
• Die Hochleistungs-Gleitbeschichtung vermindert die Reibung und beschleunigt den Einschraubvorgang
• Die ETA-Bewertung garantiert die hohe Sicherheit und die Premiumqualität der fischer PowerFast Schrauben
Anwendungen
• Verschrauben von Holzverbindern
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t20 |
| Beschichtung | galv, verzinkt blau passiviert |
| Kopfform | panhead |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,80 € exkl. MwSt.
/ Packung
24,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage