Spanplattenschraube Spartex VBTFRTX10X240PFA4-50, Gewindedurchmesser: 10 mm | Länge: 240 mm | Norm: Nicht Standard
TF-Holzschrauben. Senkrippen,Kopf verstärkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTFRTX10X240PFA4-50
Rubix:3393720
Hersteller:90474100 240/105
EAN:4043377382313


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 240 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : WN9047 SENKKOPF 10X240/105 T40 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde
Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Teilgewinde A4-50 10X240/105 TX40
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 240 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Norm | nicht standard |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t40 |
| Gewindeart | holz |
| Kopfform | gefräst |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
436,17 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
519,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
240 mm