Holzschraube Spartex VBTFBF4,5X40PFA2-50, Gewindedurchmesser: 4.5 mm | Länge: 40 mm | Norm: DIN 95
Holzschrauben mit Linsensenkkopf geschlitzt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTFBF4,5X40PFA2-50
Rubix:522594
Hersteller:0095245 40
EAN:4043377016874


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN95 4.5X40 A2 Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz
Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz
Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz A2-50 4,5X40
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | din 95 |
| Kopfform | gefräst gewölbt |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,64 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
22,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4,5 mm
Länge
40 mm