WN9142 4.2X42/22 T20 A2 GROBGEWINDE SK-DRILL, Senkkopf, Terrassenbauschrauben, Schneidkerbe
Terrassen-Senkkopfschraube SK-Drill, Cut-Spitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTSKCUT4,2X42PFA2-50
Rubix:3397027
Hersteller:9142242 42/22
EAN:4043377257772


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 42 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : WN9142 4.2X42/22 T20 A2 GROBGEWINDE SK-DRILL, Senkkopf, Terrassenbauschrauben, Schneidkerbe
SK-DRILL, Senkkopf, Terrassenbauschrauben, Schneidkerbe
SK-DRILL, Seko-Terrassenbauschrauben, Schneidkerbe A2-50 4,2X42/22 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 42 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | holz |
| Typ | cut-spitze |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,13 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
20,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage