WN9147 SENKKOPF 6X140/70 T25 1.4006 Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
TF-Schrauben für Agglomerate Fräsrippen, point cut
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATFCUT6X140PFA1
Rubix:3397330
Hersteller:9147400660 140/70
EAN:4043377388049


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : WN9147 SENKKOPF 6X140/70 T25 1.4006 Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
Seko-Holzbauschrauben mit Fräsrippen, Schneidkerbe A1 6X140/70 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | holz |
| Typ | cut-spitze |
| Festigkeitsklasse | A1 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,66 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
81,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
140 mm