Holzschraube Spartex VBTP6X35TXPFA4-50, Gewindedurchmesser: 6 mm | Länge: 35 mm | Norm: Nicht Standard
Holzschrauben mit flachem Kopf Spitze Cut
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTP6X35TXPFA4-50
Rubix:3398212
Hersteller:9250460 35/24
EAN:4043377376336


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : WN9250 TELLERKOPF 6X35/24 T25 A4 Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde
Holzbauschraube mit Schneidkerbe, Teilgewinde
Tellerkopf-Holzbauschrauben mit Schneidkerbe A4-50 6X35/24 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | platte |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | holz |
| Typ | cut-spitze |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,69 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
63,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
35 mm