Holzschraube Spartex VBDRPZ4X30EFA2-50, Gewindedurchmesser: 4 mm | Länge: 30 mm | Norm: DIN 7996
Holzschrauben halbrund mit Kreuzschlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBDRPZ4X30EFA2-50
Rubix:3380583
Hersteller:7996240 30
EAN:4043377184641


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN7996 4X30 Z2 A2 Halbrund-Holzschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
Halbrund-Holzschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
Halbrund-Holzschrauben mit Kreuzschlitz A2-50 4X30 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Norm | din 7996 |
| Kopfform | halbrund |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,46 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
13,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
30 mm