Holzschraube Spartex VBTRRTX6X25EFA4-50, Gewindedurchmesser: 6 mm | Länge: 25 mm | Norm: Nicht Standard
Spanplattenschrauben mit verstärktem Rundkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTRRTX6X25EFA4-50
Rubix:3393385
Hersteller:9045460 25
EAN:4043377379924


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : WN9045 HALRBUNDKOPF 6X25 T25 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Ruko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A4-50 6X25 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | gewölbt |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,91 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
14,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm