WN9241 ZIERKOPF 5X90/54 T20 1.4006 Holzbauschraube mit Bohrspitze und Schälrippen, Teilgewinde

Holzschraube Zierkopf a. pte Bohrung, Rippe schneiden.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VBORN5X90PFA1
Rubix:3397853
Hersteller:9241400650 90/54
EAN:4043377318985
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5 mm
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9241 ZIERKOPF 5X90/54 T20 1.4006 Holzbauschraube mit Bohrspitze und Schälrippen, Teilgewinde


Holzbauschraube mit Bohrspitze und Schälrippen, Teilgewinde
Ziko-Holzbauschrauben mit Bohrspitze und Schälrippen A1 5X90/54 TX20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormNICHT STANDARD
Kopfformreduzierter kopf
Abdruckgrößet20
Gewindeartholz
Typselbstbohrer
FestigkeitsklasseA1-50
Gewindeteilweise
38,48 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
45,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

90 mm