DIN97 3X35 A2 Senk-Holzschraube mit Schlitz
Senkkopf-Holzschrauben mit Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTFF3X35PFA2-50
Rubix:523416
Hersteller:009723 35
EAN:4043377021250


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN97 3X35 A2 Senk-Holzschraube mit Schlitz
Senk-Holzschraube mit Schlitz
Senk-Holzschrauben mit Schlitz A2-50 3X35
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 97 |
| Kopfform | gefräst |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,96 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
11,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
35 mm