WN9241 ZIERKOPF 3.2X25/17 T10 1.4006 Holzbauschraube mit Bohrspitze und Schälrippen, Teilgewinde
Holzschraube Zierkopf a. pte Bohrung, Rippe schneiden.
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBORN3,2X25PFA1
Rubix:3397827
Hersteller:9241400632 25/17
EAN:4043377318725


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : WN9241 ZIERKOPF 3.2X25/17 T10 1.4006 Holzbauschraube mit Bohrspitze und Schälrippen, Teilgewinde
Holzbauschraube mit Bohrspitze und Schälrippen, Teilgewinde
Ziko-Holzbauschrauben mit Bohrspitze und Schälrippen A1 3,2X25/17 TX10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | reduzierter kopf |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewindeart | holz |
| Typ | selbstbohrer |
| Festigkeitsklasse | A1-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,70 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
27,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm