Holzschraube Spartex VATFCUT4X16PFA4-50, Gewindedurchmesser: 4 mm | Länge: 16 mm | Norm: Nicht Standard
TF-Schrauben für Agglomerate Fräsrippen, point cut
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATFCUT4X16PFA4-50
Rubix:3397233
Hersteller:9147440 16
EAN:4043377279347


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : WN9147 SENKKOPF 4X16 T20 A4 Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Vollgewinde, CUT
Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
Seko-Holzbauschrauben mit Fräsrippen, Schneidkerbe A4-50 4X16 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | holz |
| Typ | cut-spitze |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,80 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
17,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm