368-768 Dreipunkt-Innen-Feinmessgerät Holtest 30-40mm (0,0
HOLTEST 30-40MM T2
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:368-768
Rubix:1025196

Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 30 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 40 mm |
| Messtiefe, Standard | 98 mm |
Produktdetails : 368-768 Dreipunkt-Innen-Feinmessgerät Holtest 30-40mm (0,0
3-Linien Innenmessschraube Holtest
Serie 368
<
Serie 368
<
HOLTEST 30-40MM T2
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 30 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 40 mm |
| Messtiefe, Standard | 98 mm |
| Messtiefe, mit Verlängerung | 98 mm |
| Digital | nein |
| Kasten | ja |
| Einteilung | 0,005 mm |
| Zulässiger Fehler | 0,003 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
434,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
517,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage