468-167 Digitale 3-Linien Innenmessschraube
Interner 3-Schlüssel-Mikrometer Mitutoyo
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:468-167
Rubix:3873886
EAN:4946368562995




Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 25 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 30 mm |
| Digital | ja |
Produktdetails : 468-167 Digitale 3-Linien Innenmessschraube
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 25 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 30 mm |
| Digital | ja |
| Kasten | ja |
| Einteilung | 0,001 mm |
| Zulässiger Fehler | 0,003 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.199,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.426,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage