Sortiment Kiste Fischer 048042, Typ: HM | Anzahl Elemente: 20
Hohlraum-Metalldübel HM K
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:048042
Rubix:3831787
Hersteller:HM 5 x 52 S B (20)
EAN:4006209480427






Produktdetails : HM 5X52 S B Hohlraum-Metalldübel
Der vielseitige Hohlraumdübel aus Metall mit metrischer Schraube.
• Komplett mit metrischer Schraube
• Hält schwere Gegenstände in Plattenbaustoffen durch große Auflagefläche der Spreizarme
• Flexibel bei Montage: Schraube kann gelöst und wieder angezogen werden
• Kein Mitdrehen: Kralle am Dübelrand hält Dübel im Plattenbaustoff
• Geeignet für die Vorsteckmontage
Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist ein vielseitiger Hohlraumdübel mit metrischer Schraube für alle Plattenbaustoffe mit einer Wanddicke von 3 bis 50 mm. Der Dübel wird mit der Montagezange fischer HM-Z 1 in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit der Zange wird der Dübel im Hohlraum gegen den Plattenbaustoff gezogen. Die Spreizarme klappen dabei auf und pressen sich an die Plattenrückseite. Alternativ ist auch die Montage mit einem Schraubendreher oder einem Akku-Schrauber möglich. Durch das metrische Innengewinde kann das Anbauteil mehrfach befestigt und wieder gelöst werden. Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM ist geeignet für die Befestigung von Leuchten, Bildern und leichten Wandregalen im Innenraum.
Funktion:
• Der Hohlraum-Metalldübel HM ist geeignet für die Vorsteckmontage
• Die Dübelauswahl ist auf die Dicke des Plattenbaustoffes abzustimmen, um das Aufspreizen im Hohlraum optimal zu ermöglichen
• Bei der Montage klappen die Spreiz-arme auf und pressen sich an die Plattenrückseite
• Der HM kann mit Montagezange montiert werden. Bei Montage mit dem Akkuschrauber oder Schraubendreher muss zuerst die vormontierte Schraube demontiert werden. Zum Einschrauben und Aufspreizen des Dübels ist gleichzeitig das Anbauteil oder ein Hilfsgegenstand (max. 6 mm) als Mitdrehsicherung zu verwenden
Stärken
• Aufgrund des umfangreichen Sortimentes ist der HM für Plattenbaustoffe mit einer Dicke von 3-50 mm und damit für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet
• Das metrische Innengewinde ermöglicht das mehrfache Lösen und Befestigen des Anbauteils und bietet optimale Flexibilität
• Die Spreizarme des HM sorgen für eine große Auflagefläche und ermöglichen somit eine hohe Tragfähigkeit
• Die Krallen am Dübelrand dringen in den Plattenbaustoff ein, verhindern das Mitdrehen des Dübels und sorgen somit für eine sichere Montage
Anwendungen
• Leichte Wandregale
• Spiegelschränke
• Unterkonstruktionen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | hm |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 20 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage