9512990120 Höhenverstellgerät automatisch für HEUER Schraubstock 120mm
Höhenverstellgerät
Siehe technische InformationenReferenzen
Brockhaus HEUER:104 220
Rubix:1090107
Hersteller:104 220
EAN:4010898440020

Produktdetails : 9512990120 Höhenverstellgerät automatisch für HEUER Schraubstock 120mm
Höhenverstellgerät automatisch für HEUER Schraubstock 120mm BROCKHAUS
Höhenverstellgerät, automatisch Höhenverstellgerät, mit hochwertiger Gasdruckfeder - abgestimmt auf das Gewicht des Schraubstocks. Stufenlose Höhenverstellung bis 200 mm, drehbar bis 360°. Eine echte Arbeitserleichterung. Anpassung des Schraubstocks an die Körpergröße für bequemes Arbeiten und zur Vermeidung von Haltungsschäden.
Höhenverstellgerät, automatisch Höhenverstellgerät, mit hochwertiger Gasdruckfeder - abgestimmt auf das Gewicht des Schraubstocks. Stufenlose Höhenverstellung bis 200 mm, drehbar bis 360°. Eine echte Arbeitserleichterung. Anpassung des Schraubstocks an die Körpergröße für bequemes Arbeiten und zur Vermeidung von Haltungsschäden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | regulär |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
247,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
