Referenzen
Gedore:409
Rubix:1244142
Hersteller:6500800
EAN:4010886650080

Produktdetails : 409 Parallel-Schraubstock 100 mm
Geschweißtes Kompaktmodell, Spannbacken und Ambossplatte induktiv gehärtet, Spannbacken induktiv gehärtet, Extra große Ambossplatte für Richtarbeiten, Geschützte Schraubstockspindel, Nachstellbare Führung, Blau lackiert
Geschweißtes Kompaktmodell, Spannbacken und Ambossplatte induktiv gehärtet, Spannbacken induktiv gehärtet, Extra große Ambossplatte für Richtarbeiten, Geschützte Schraubstockspindel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7040 g |
|---|---|
| Öffnung | 120 mm |
| Gewicht | 7000 g |
| Typ | regulär |
| Breite Spannbacken | 100 mm |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen