K0692.02510 Höhenverstell-Element, Vergütungsstahl
Höhenverstell-Element
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0692.02510
Rubix:335966
EAN:4059245181698



Dokumente
Produktdetails : K0692.02510 Höhenverstell-Element, Vergütungsstahl
Werkstoff: Normalausführung 1.7225, Edelstahlausführung 1.4305.Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau chromatiert. Edelstahlausführung blank.Bestellbeispiel: 27700-01505Hinweis: Die Höhenverstell-Schraube findet dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Sie zeichnet sich durch ihren großen Verstellweg von 15 mm bis 40 mm aus. Weitere Größen auf Anfrage.
HOEHENVERSTELL-SCHRAUBE
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 374 g |
|---|---|
| Typ | höhenverstell-schraube |
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen