K0385.1610 Grippers und Einsätze, rund, Form:F, Werkzeugstahl
Gripper rund Form F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0385.1610
Rubix:332225
EAN:4059245139064



Dokumente
Produktdetails : K0385.1610 Grippers und Einsätze, rund, Form:F, Werkzeugstahl
Werkstoff, Ausführung: Form F Werkzeugstahl, gehärtet und brüniert. Hinweis: Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten. Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar: Bestellnummer K0285.117X022 bis K0285.936X036 Bestellnummer K0289.110X015 bis K0289.924X100 Bestellnummer K0291.120X030 bis K0291.924X080
Gripper rund
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 13 g |
|---|---|
| Typ | k0385.1610 gripper rund, form f |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen