K0695.1224 Höhenverstell-Element mit Kugelausgleichsscheibe
Höhenverstell-Element mit Kugel-Ausgleichsscheibe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0695.1224
Rubix:336039
EAN:4059245183036



Dokumente
Produktdetails : K0695.1224 Höhenverstell-Element mit Kugelausgleichsscheibe
Werkstoff: Normalausführung 1.7225, Edelstahlausführung 1.4305.Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau chromatiert. Edelstahlausführung blank.Bestellbeispiel: 27705-0406Hinweis: Die Kugel-Ausgleichselemente finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch die Kugelausgleichsscheiben kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen.Zubehör: Kugel-Ausgleichs-Scheiben 07460
Kugel-Ausgleichselement
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1666 g |
|---|---|
| Typ | höhenverstell-element |
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen