K0385.10129 Grippers und Einsätze, rund, Form:K, POM
Einsatz rund Form K
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0385.10129
Rubix:941408
EAN:4059245138449



Dokumente
Produktdetails : K0385.10129 Grippers und Einsätze, rund, Form:K, POM
Werkstoff, Ausführung: Form K POM, weiß.Hinweis: Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten. Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar: Bestellnummer K0285.117X022 bis K0285.936X036 Bestellnummer K0289.110X015 bis K0289.924X100 Bestellnummer K0291.120X030 bis K0291.924X080
Einsatz rund, Form K
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1 g |
|---|---|
| Typ | einsatz |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage