HTD-2500-20M-340-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES
HTD-1050-5M-MM-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD Wickel GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:HTD 2500 20M 340
Rubix:1575138
Hersteller:921902009
EAN:5412571202175

Produktdetails : HTD-2500-20M-340-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES
Zahnriemen POWERGRIP HTD Wickel GATES, HTD-1050-5M-MM-PG
Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 20m |
|---|---|
| Wirklänge | 2500 mm |
| Riemenbreite | 340 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 20 mm |
| Anzahl Zähne | 125 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.946,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.886,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage